YAF-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMIXXXXXX-YAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhtWkM4eE1EazFPVGsyTWpVd05USTBOaTlKVGtSVFRVbFlXRmhZV0ZoZldVRkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFkOTliZDg3MGFmYjE1YjI0NmVhNzlmMDUwMDUzNjIwMWEzODNjYjBjNGNjNWI5MDEyNDI2NDQxYzA2M2QwNmI
841359 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

YAF-04

描述

SMITH BEARING YAF-04

Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 0.345" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

YAF-04

BDI部件号
841359

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041012585
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04102
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Used in Aerospace | Corrosion Resistant | Hard-Chrome Plated Roller Tread | Thrust Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YAF 04
重量/磅
0.051
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 0.345" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.345英寸 | 8.763毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新