SMITH BEARING
SMITH BEARING
YAG-07
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING YAG-07
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 15/16" Roller Diameter; 17/32" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
YAG-07
BDI部件号
842284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/YAG-07/p/842284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041182882
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04102
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Used in Aerospace | Cadmium Plated Roller Tread | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YAG 07
重量/磅
0.097
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 15/16" Roller Diameter; 17/32" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
0.938英寸 | 23.825毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
0.531英寸 | 13.487毫米