https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-YCF-S-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd01pOHhNREEzTmpVM05EQTRPVEkwTmk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5WlEwWmZVMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MGMzOTg3OTk1MDA0MGIyYTEwYjA3YzUwOWNhZTJmNDM4NzYyMTk0NTZhZDBhYWMwZWM1MDk0YmM2MDE1MGY2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-YCF-S-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd01pOHhNREEzTmpVM05EQTRPVEkwTmk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5WlEwWmZVMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MGMzOTg3OTk1MDA0MGIyYTEwYjA3YzUwOWNhZTJmNDM4NzYyMTk0NTZhZDBhYWMwZWM1MDk0YmM2MDE1MGY2YQ
PCI
PCI
YCF-14.00-S
PCI PCI
描述
PCI YCF-14.00-S
Cam Follower Bearing; 4.255" Bore; 14" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
YCF-14.00-S
BDI部件号
22975516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/YCF-14-00-S/p/22975516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946109477
重量 / Kilogram
111.947
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Moly-Filled Nylon Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 257RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
199.62
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.255" Bore; 14" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
14英寸 | 355.6毫米
孔径
4.255 英寸 | 108.077 毫米
滚轮宽
5.25英寸 | 133.35毫米

