https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-YCRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcwWWk4eE1EYzJPRFV3TmpVMU1qTTFNQzlKVGtSVVNVMURUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOUdRMTlaUTFKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTc0ZWIwODQ2YTI5ZTFjN2QyMTUwNzI1YWYwMmZlODQ0N2NiMTJhZGRlMDliOWY5NmQ5ZGEwMDRmZDNhZWIwMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-YCRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcwWWk4eE1EYzJPRFV3TmpVMU1qTTFNQzlKVGtSVVNVMURUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOUdRMTlaUTFKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTc0ZWIwODQ2YTI5ZTFjN2QyMTUwNzI1YWYwMmZlODQ0N2NiMTJhZGRlMDliOWY5NmQ5ZGEwMDRmZDNhZWIwMA
TIMKEN
TIMKEN
YCRS-48
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YCRS-48
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
YCRS-48
BDI部件号
15066282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/YCRS-48/p/15066282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 10 |
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.406
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
1.75英寸 | 44.45毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米