MCGILL
MCGILL
CCF 6 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CCF 6 S
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CCF 6 S
BDI部件号
347204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CCF-6-S/p/347204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166042332
重量 / Kilogram
14.914
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCF 6 S
制造商内部编号
2601110000
重量/磅
32.88
详细描述
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
螺柱直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米