

CARTER MFG
CARTER MFG
CCNBH-192-SB
CARTER MFG CARTER MFG
描述
CARTER MFG CCNBH-192-SB
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CCNBH-192-SB
BDI部件号
22465600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CCNBH-192-SB/p/22465600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0813930026343
重量 / Kilogram
16.449
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lithium Based Grease | Synthetic Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
38.278
详细描述
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米