CF 1736 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-2817360100-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneVpDOHhNREU1Tnpjd01qVXdPRFUzTkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNamd4TnpNMk1ERXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0MzMwMjczYTJkMTgxY2RlYTc4NTk2ZDY5YzM3NzMyY2RhY2UzMTVmN2E1NTk2MDBkMGY3NzM5NzVkYWIyMDU
344180 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

MCGILL MCGILL

CF 1736

描述

MCGILL CF 1736

Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; Not Available Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CF 1736

BDI部件号
344180

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166045326
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
Not Available
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF 1736
制造商内部编号
2817360100
重量/磅
0.1
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; Not Available Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新