CF 4 UU https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMFppOHhNRE0zTXpZM05EVXpNamc1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhYzZhZjY4ZTA1NjA2MmRiMzljZWRiZWUwMzU0ZTM1MmQyNjI0OWVkZThkNzM5Yjk4NDQxYjJiODk2ZjlkNWQ
15069280 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

IKO IKO

CF 4 UU

描述

IKO CF 4 UU

Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CF 4 UU

BDI部件号
15069280

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 20

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557006166
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M4 X 0.7
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF4UU
重量/磅
0.016
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
0.472英寸 | 12毫米
螺柱直径
0.157 英寸 | 4 毫米
滚轮宽
0.315英寸 | 8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新