MCGILL
MCGILL
CF 5 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CF 5 S ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCGILL CF 5 S
BDI部件号
347205
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CF-5-S/p/347205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166042080
重量 / Kilogram
8.532
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF 5 S
制造商内部编号
2500110000
重量/磅
18.81
详细描述
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2.75英寸 | 69.85毫米
螺柱直径
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米