https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd3WkM4eE1EYzNNREUzT0RRME1USTBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUTFKT1gwVkRYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTEwNWMxMDI0Y2E2ODAzZGExMGUyNWRiZWU2NDA0MTMyNjJiM2ZiMGMyMTQ1YmNhOTMxYmQ3ODI3OWQ4NTJjNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd3WkM4eE1EYzNNREUzT0RRME1USTBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUTFKT1gwVkRYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTEwNWMxMDI0Y2E2ODAzZGExMGUyNWRiZWU2NDA0MTMyNjJiM2ZiMGMyMTQ1YmNhOTMxYmQ3ODI3OWQ4NTJjNQ
IKO
IKO
CFE 18 BUUR
IKO IKO
描述
IKO CFE18BUUR ; 轴承/凸轮轴承
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CFE 18 BUUR
BDI部件号
20355224
详情
107.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFE-18-BUUR/p/20355224
单价(不含税)
¥107.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557010729
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M18 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Carbon Steel
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFE18BUUR
重量/磅
0.617
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
螺柱直径
0.709 英寸 | 18 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米

