CFE 3 1/2 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-2340210000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaFppOHhNREU1Tnpjd01ESTBOelU0TWk5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNak0wTURJeE1EQXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkNzg3M2FkNDk2ZjBkZDRhYTU1NmVlZmI5MTVlYjRjZmI3Y2YxMDA1ZWU1MTAxMjY2ZDZkZjljNDkzZGQzYjg
344070 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

MCGILL MCGILL

CFE 3 1/2 S

描述

MCGILL CFE 3 1/2 S

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CFE 3 1/2 S

BDI部件号
344070

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166039929
重量 / Kilogram
3.105
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-3/8-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFE 3-1/2 S
制造商内部编号
2340210000
重量/磅
6.84
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新