MCGILL
MCGILL
CFH 5/8
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CFH 5/8
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CFH 5/8
BDI部件号
347191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFH-5-8/p/347191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166031084
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/16-24
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFH 5/8
制造商内部编号
2040500000
重量/磅
0.051
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.438英寸 | 11.125毫米
螺柱直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米