对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg CFS 5 F V
23281372 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

IKO IKO

CFS 5 F V

描述

IKO CFS 5 F V

Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CFS 5 F V

BDI部件号
23281372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557013171
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M5 X 0.8
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Single Row | 3760N Static Load Rating | 2540N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.0154
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.394英寸 | 10毫米
滚轮宽
0.236英寸 | 6毫米
螺柱直径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新