CFS14WV https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23281364-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5EazNOVGt3TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RFek5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2JlZjg1NmY3MTZkYzc5MzI2NDg1YzVhMDQ5MGIyMzA1ZGE2ZjNjMjI3NjhjODNlMDcxYmFmOWM1OGM5YjJmMQ
23281338 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

IKO IKO

CFS14WV

描述

IKO CFS14WV

Cam Follower Bearing; 4MM Roller Diameter; 1.7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1.4MM Stud Diameter; M1.4X0.3 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CFS14WV

BDI部件号
23281338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557012907
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M1.4 X 0.3
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 385N Static Load Rating | 481N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.0008
详细描述
Cam Follower Bearing; 4MM Roller Diameter; 1.7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1.4MM Stud Diameter; M1.4X0.3 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米
滚轮宽
0.067英寸 | 1.7毫米
螺柱直径
0.055 英寸 | 1.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新