IKO
IKO
CFS6F
IKO IKO
描述
IKO CFS6F ; 轴承/滚针轴承
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
IKO CFS6F
BDI部件号
15042899
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFS6F/p/15042899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557013225
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M6 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Brass Cage Material | 1760N Static Load Rating | 1670N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.0287
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮直
0.472英寸 | 12毫米
滚轮宽
0.276英寸 | 7毫米