CFSFU-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-ST-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa05pOHhNRGN4TVRJME5qRXhNRGMxTUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5VWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZGNjYWVhODg3MGU0ZDFmMjUwYTYzM2FhNTRkYzI3ODQ5M2NlMTE5MmI0OGM5Y2IxYTlmZjU3YmRhNTI0ZDI
514155 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

IKO IKO

CFSFU-10

描述

IKO CFSFU-10

Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CFSFU-10

BDI部件号
514155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557013317
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
Not Applicable
螺柱轮廓
Stepped Tapered Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFSFU-10
重量/磅
0.097
详细描述
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
0.866英寸 | 22毫米
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新