CH 112 LW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-HV-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnNU5TODVOak0yT1RFME1qWTJNVFF5TG1wd1p3fDY0ZjgzMGIxMDg3MjM3OGQyZDcwNzliMWJmMTE0NjdmMTIyMWZlOTZiZGY3MDA4ZTk0NzNiZGFkZDczOWNiZTM
794643 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

CH 112 LW

描述

RBC BEARINGS CH 112 LW

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CH 112 LW

BDI部件号
794643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400004194
重量 / Kilogram
3.15
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-3/4-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CH112LW
重量/磅
6.95
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米
螺柱直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新