

PCI
PCI
CIR-3.00
PCI PCI
描述
PCI CIR-3.00
Cam Follower Bearing; 2.562" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CIR-3.00
BDI部件号
22131344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CIR-3-00/p/22131344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946100351
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CIR-3.00
重量/磅
3
详细描述
Cam Follower Bearing; 2.562" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.562英寸 | 65.075毫米
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
1.188英寸 | 30.175毫米