CIR-5.00E-R https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-STUD-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhqTWk4eE1EYzJOamMwT1RJek56STNPQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlUxUlZSRjlEU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMTEyZjlhYzA4OTdlYzQ1MWI3ZDYzNThhZjUyMDAyYTM3ZmNmNTJmNDNhNDBmYmJlZWIzYWVlMzY3N2ZiZjNl
22969558 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

CIR-5.00E-R

描述

PCI CIR-5.00E-R

Cam Follower Bearing; 4.562" Roller Diameter; 1.94" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CIR-5.00E-R

BDI部件号
22969558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946130891
重量 / Kilogram
4.042
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
9.24
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.562" Roller Diameter; 1.94" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.94英寸 | 49.276毫米
滚轮直
4.562英寸 | 115.875毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新