PCI
PCI
CIRE-5.00E-1
PCI PCI
描述
PCI CIRE-5.00E-1
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 1.94" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CIRE-5.00E-1
BDI部件号
21519695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CIRE-5-00E-1/p/21519695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946100696
重量 / Kilogram
3.597
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
9.71
详细描述
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 1.94" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.94英寸 | 49.276毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米