CNBE-22-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-CNBE-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcyWWk4eE1EZ3lNems0TWpFeU1EazVNQzlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlEwNUNSVjlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZjEwZGEyNmUyYjUyYTRjZGQ2ZGFkZDUwOGRhYTNkZjM3MjI4ZDU0ZTQwMjZlODU3Yzk1M2FlODJkN2E2YjYx
22465841 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

CARTER MFG CARTER MFG

CNBE-22-S

描述

CARTER MFG CNBE-22-S

Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CNBE-22-S

BDI部件号
22465841

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
EAN条码
0813930020341
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/4-28
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lithium Based Grease | Synthetic Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.068
详细描述
Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
0.688英寸 | 17.475毫米
滚轮宽
0.438英寸 | 11.125毫米
螺柱直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新