SMITH BEARING
SMITH BEARING
CR-1/2
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING CR-1/2
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CR-1/2
BDI部件号
840975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR-1-2/p/840975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041036352
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 1/2
重量/磅
0.03
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米