CR-26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-CR-FLAT-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoa015ODVOak0yT1RFeE1qVXhORGcyTG1wd1p3fDJkN2M0MjhmMTI2MmIyNDQwNmUxOTA0MmJlODJiMjY1MGFkNTdjYTkxMjU2ZjE5Zjg5MjU0ZTcyZjNmMzkyMTM
1086232 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

KOYO KOYO

CR-26

描述

KOYO CR-26

Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CR-26

BDI部件号
1086232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790194467
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.605
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新