CR-3-1/2-X https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMISTUDXX-CR-X-XC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoTmk4eE1EazFPVGsyTmpRek56UXdOaTlKVGtSVFRVbFRWRlZFV0ZoZlExSmZXRjlZUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM3OGJkMmZmYTYwYTM2YzExZjQ2M2ZkYjhiYjM4ZTIxN2QyNTRhODJjMmI5ZjE4YTRjMmYyY2FkZThiOWUzZGQ
841044 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

CR-3-1/2-X

描述

SMITH BEARING CR-3-1/2-X

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CR-3-1/2-X

BDI部件号
841044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 180

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041033054
重量 / Kilogram
2.912
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-3/8-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 3-1/2 X
重量/磅
6.42
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米
螺柱直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新