CR-6-XBC https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMISTUDXX-CR-B-XB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhpTkM4eE1EazFPVGsyTmpnek1EWXlNaTlKVGtSVFRVbFRWRlZFV0ZoZlExSmZRbDlZUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM4YWI4OTg4NjZmYzZhNjE0ZWUzZDBiMDk2NjJmNTEwOTNlOTk2NDc2OGQyNzc0NDQ3YjhkZjk1YTc2Y2ZjNjk
25163735 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

CR-6-XBC

描述

SMITH BEARING CR-6-XBC

Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2-1/4" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CR-6-XBC

BDI部件号
25163735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
32.75
详细描述
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2-1/4" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新