CR-9/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMISTUDXX-CR-X-XC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoTmk4eE1EazFPVGsyTmpRek56UXdOaTlKVGtSVFRVbFRWRlZFV0ZoZlExSmZXRjlZUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM3OGJkMmZmYTYwYTM2YzExZjQ2M2ZkYjhiYjM4ZTIxN2QyNTRhODJjMmI5ZjE4YTRjMmYyY2FkZThiOWUzZGQ
840976 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

CR-9/16

描述

SMITH BEARING CR-9/16

Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CR-9/16

BDI部件号
840976

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041122178
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 9/16
重量/磅
0.04
详细描述
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
滚轮直
0.563英寸 | 14.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新