https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCMFLRX-CR-FLAT-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMVppODVPRE0wTlRRMU5UYzRNREUwTDBsT1JGUkpUVU5OUmt4U1dGOURVbDlHVEVGVVgxTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhNzg1OTJhNGUyN2MyZjVlOWRjZTkwMDg1ZDRkNTgxYTBlM2JlZGY2ODJiOWQ5ZmY1NDlmMmNiOGExZDE3M2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCMFLRX-CR-FLAT-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMVppODVPRE0wTlRRMU5UYzRNREUwTDBsT1JGUkpUVU5OUmt4U1dGOURVbDlHVEVGVVgxTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhNzg1OTJhNGUyN2MyZjVlOWRjZTkwMDg1ZDRkNTgxYTBlM2JlZGY2ODJiOWQ5ZmY1NDlmMmNiOGExZDE3M2E
TIMKEN
TIMKEN
CR28
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN CR28
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CR28
BDI部件号
20521280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR28/p/20521280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.365
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Caged | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.848
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米