https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg CRH-10-1
20073505 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

KOYO KOYO

CRH-10-1

描述

KOYO CRH-10-1

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CRH-10-1

BDI部件号
20073505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790276064
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/16-24
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.057
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.406英寸 | 10.312毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
螺柱直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新