CRH18VBUU https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-CRH-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhtTnk4eE1EZ3pOekF3TVRBeE1USXpNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlExSklYMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEzMmNjNWIyZGU3Mzk2YjMyYzkzOGMyYTliMzAyNzdkOWFhYmRmOTBkOTdkYWVkNzViM2FkOGJmOGVlMWM0NWY
514441 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

IKO IKO

CRH18VBUU

描述

IKO CRH18VBUU

Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CRH18VBUU

BDI部件号
514441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557022630
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRH18VBUU
重量/磅
0.24
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新