CRH30V https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-CRH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhpTmk4eE1EZ3pOekF3TURjME9UQTROaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlExSklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2MTdiNjVhNTFjZjYyOTA5MzZiNDA2OTQxMzVmODI0MTcwOGZjODA1OGVkZGRhZWVlOWMwNGI2YTc1YzVhYzg
514469 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

IKO IKO

CRH30V

描述

IKO CRH30V

Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CRH30V

BDI部件号
514469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557022913
重量 / Kilogram
0.507
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-14
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRH30V
重量/磅
1.12
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新