CRH9VBUUR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-CRH-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhtTnk4eE1EZ3pOekF3TVRBeE1USXpNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlExSklYMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEzMmNjNWIyZGU3Mzk2YjMyYzkzOGMyYTliMzAyNzdkOWFhYmRmOTBkOTdkYWVkNzViM2FkOGJmOGVlMWM0NWY
514522 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

IKO IKO

CRH9VBUUR

描述

IKO CRH9VBUUR

Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CRH9VBUUR

BDI部件号
514522

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557022340
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1/4-28
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRH9VBUUR
重量/磅
0.033
详细描述
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
滚轮直
0.563英寸 | 14.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新