https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd1pTOHhNRFV4TVRNek9EVXpOams1TUM5SlRrUkxUMWxEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMGhXWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmYyNGUzN2EyYTBiMjc3ZTllZTE1Y2MzN2NlNDY0ZTI5YzE2N2I3ZTc4MDBhOGVhOTFhMzNjMjkyNmEzMTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd1pTOHhNRFV4TVRNek9EVXpOams1TUM5SlRrUkxUMWxEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMGhXWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmYyNGUzN2EyYTBiMjc3ZTllZTE1Y2MzN2NlNDY0ZTI5YzE2N2I3ZTc4MDBhOGVhOTFhMzNjMjkyNmEzMTc
KOYO
KOYO
CRHSB-32
KOYO KOYO
描述
KOYO CRHSB-32
Cam Follower Bearing; 2" Bore; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CRHSB-32
BDI部件号
20073535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CRHSB-32/p/20073535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790276408
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/8-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.00154
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Bore; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

