CRSB-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-CR-FLAT-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnM01DODVOak0yT1RFeE5UYzVNVFkyTG1wd1p3fDM4YmYzYzJjMmUxOWY3YWQ4ZWU5YmEyOTU4NmFjMDYzYTNhZjdjYzVhOWFhMTkwMzc4ZTg4MDg1MmVlYWRhMDU
1086264 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

KOYO KOYO

CRSB-12

描述

KOYO CRSB-12

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CRSB-12

BDI部件号
1086264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 38
BDI- 加拿大 71

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790203145
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.076
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新