https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-CR-FLAT-SD-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcyTnk4eE1EYzNNREl3T0RrME9ESTFOQzlKVGtSTFQxbERUVVpNVWxoZlExSmZSa3hCVkY5VFJGOUZRMTlJUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVhMjQxMTU0NTU2MmVhNmVkYzU5YzdjNTE3NGUyNjdiZGM3NTljYTkzY2ExOGVjZDIyOThhNDIxZjgzZTUzMmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-CR-FLAT-SD-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcyTnk4eE1EYzNNREl3T0RrME9ESTFOQzlKVGtSTFQxbERUVVpNVWxoZlExSmZSa3hCVkY5VFJGOUZRMTlJUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVhMjQxMTU0NTU2MmVhNmVkYzU5YzdjNTE3NGUyNjdiZGM3NTljYTkzY2ExOGVjZDIyOThhNDIxZjgzZTUzMmU
KOYO
KOYO
CRSBE-8
KOYO KOYO
描述
KOYO CRSBE-8
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CRSBE-8
BDI部件号
1086336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CRSBE-8/p/1086336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790207211
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.02491
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.344英寸 | 8.738毫米
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米

