CVTRE-7.50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCITRCRLR-VTRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJobE5DOHhNREF5TmpJMU5ERTNNakU1TUM5SlRrUlFRMGxVVWtOU1RGSmZWbFJTUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYyOTVlNWZkODc1ZjM1NWEwMDZjYjFkNzE0ZTUyZjhhNTZkYzNiMThhYzUxMzdkNjE0NzMwNGI5ZWRlNTAwNmI
24859998 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

CVTRE-7.50

描述

PCI CVTRE-7.50

Cam Follower Bearing; 7-1/2" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CVTRE-7.50

BDI部件号
24859998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946145796
重量 / Kilogram
17.826
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
41.17
详细描述
Cam Follower Bearing; 7-1/2" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2.94英寸 | 74.676毫米
螺柱直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
7.5英寸 | 190.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新