CXRE-1.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-CXRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrTWk4eE1EYzJOamc0TWpjMk5qZzNPQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlExaFNSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTBjYTgxZGI1OWVjZDc3NDk5ODE0MDA2YmU1N2Q2ZmQxMjY1ZDA0MDUyNGFlZjlhMDllODU1NzBiNDNjNjQ3Zg
24859353 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

CXRE-1.00

描述

PCI CXRE-1.00

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CXRE-1.00

BDI部件号
24859353

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946144775
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.17
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新