FHRE-450-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-FHRE-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyT0M4eE1EZ3lNems1TURNeE1qazVNQzlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlJraFNSVjlCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNzRhMGRkNmM3NzA3YTE0MGZkYTc4Yjg3ODAxMmMxMTU3YjFiMDk2ODNmZDdiOGNlN2U2ZjI4NDViYzE1ZWRj
22466224 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

CARTER MFG CARTER MFG

FHRE-450-A

描述

CARTER MFG FHRE-450-A

Cam Follower Bearing; 4-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

FHRE-450-A

BDI部件号
22466224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
EAN条码
0813930025599
重量 / Kilogram
4.717
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
End Plug | Black Oxide Coating | Synthetic Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
5.2
详细描述
Cam Follower Bearing; 4-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
4.5英寸 | 114.3毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新