https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLTFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU1EQXlPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlJreFVSa3hmVTBSZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM0MTE1ZDkxYjQyNDdiZmZjOGQzNDk3NGI0NjY4NjlhODgxMDAzNDIxYTZhNjM1NTU5NGRiODBjNTMyN2Q5Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLTFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU1EQXlPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlJreFVSa3hmVTBSZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM0MTE1ZDkxYjQyNDdiZmZjOGQzNDk3NGI0NjY4NjlhODgxMDAzNDIxYTZhNjM1NTU5NGRiODBjNTMyN2Q5Zg
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLR-1 W/HARDWARE
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS FLR-1 W/HARDWARE
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 25/32" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
FLR-1 W/HARDWARE
BDI部件号
21519537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/FLR-1-W-HARDWARE/p/21519537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread | With Hardware
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.3
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 25/32" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
0.781英寸 | 19.837毫米

