FLR-2-1/2-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLTFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhsWlM4eE1EYzNNRGc0T0RFMk16TTFPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOVVVakpmUmt4VVJreGZVMFJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzQwZjU4YzJhNTk3YTQ3Nzk1ODU4ZGE4ZGJmNmE3YjFlYjdjYTQ2NTAxNGQwYjQ1NWE4ODdkY2MzZDQ4MjYx
737002 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

FLR-2-1/2-1

描述

OSBORN LOAD RUNNERS FLR-2-1/2-1

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1.812" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

FLR-2-1/2-1

BDI部件号
737002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
EAN条码
0622424955034
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FLR 2-1/2-1
制造商内部编号
95503
重量/磅
2.8
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1.812" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
1.812英寸 | 46.025毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新