FTRE-2.25-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-FTRE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhqT0M4eE1ERXlORFkyTkRBM09ETTJOaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlJsUlNSVjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5MzU4NmRkYjE1OTM4ZDhhNDgwMTUwNGVlNjU3OTA0YjA4Mjc4ODA5YmUyNDIzMjEwNWQzY2I0MTc5OWU3YTA
22970916 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

FTRE-2.25-SS

描述

PCI FTRE-2.25-SS

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

FTRE-2.25-SS

BDI部件号
22970916

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946103475
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.96
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
1.63英寸 | 41.402毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新