H 72 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoaU5pODVOak0yT1RFMU5qUXlNems0TG1wd1p3fDY5YzY0MWQxMTJlMzY3NTBiYTMyYTMzMDg5MjJmNGM3NDQxMjRhZjk1YWRlYzkyNjgyZTNlZjMwNTY3N2E4Y2Q
795004 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

H 72

描述

RBC BEARINGS H 72

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

H 72

BDI部件号
795004

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400006198
重量 / Kilogram
0.834
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/8-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
H72
重量/磅
1.9
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新