HPCE-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLT-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd1lTODVOak0yT1RBNU56UTBNVFU0TG1wd1p3fGI3Yjc5M2U4YmFkMWJiMmQ5Y2YwZmE1MTkzOTI1MWM0ZWJiYjI2NjFiMDZkNTE4OWQyMTk1YjlhYjU3NmFiZDk
737093 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

HPCE-35

描述

OSBORN LOAD RUNNERS HPCE-35

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

HPCE-35

BDI部件号
737093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
EAN条码
0622424973816
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M16 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPCE-35
制造商内部编号
97381
重量/磅
0.441
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮宽
0.866英寸 | 22毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新