HPJE-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLTFL-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJobE15ODVOak0yT1RBNE5UWTBOVEV3TG1wd1p3fDFhYjdmZWE2YmQ2ODBhMTdiYTJmMzAzMzVhNjk5ODA5Y2VhMjdmNGMzMzI0YTE2ODkxNjBiYmNiNDMyNTcyZWY
737145 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

HPJE-35

描述

OSBORN LOAD RUNNERS HPJE-35

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

HPJE-35

BDI部件号
737145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
M16 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPJE-35
制造商内部编号
97389
重量/磅
0.507
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.866英寸 | 22毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新