HPVE-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-VG-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnME55ODVOak0yT1RFd056STNNVGs0TG1wd1p3fGY2NzBlODMyYmZiNjAyZmE5OWE1ZmVlYWUxMWZjMTZmNGMxZGYxYTY3OGEyZDQxZjI1NjkzOWE5NzRhYzhhZmY
737175 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

HPVE-40

描述

OSBORN HPVE-40 ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 33MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

HPVE-40

BDI部件号
737175

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M14 X 2
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPVE-40
制造商内部编号
95951
重量/磅
1.411
详细描述
Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 33MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.362英寸 | 60毫米
滚轮宽
1.299英寸 | 33毫米
螺柱直径
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新