OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPVE-62
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN HPVE-62 ; 机械传动件/滚轮
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 44.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X3 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
OSBORN HPVE-62
BDI部件号
737176
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/HPVE-62/p/737176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424959537
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 3
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPVE-62
制造商内部编号
95953
重量/磅
3.461
详细描述
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 44.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X3 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮宽
1.752英寸 | 44.5毫米
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米