INA
INA
INA ZL204-DRS
INA INA
描述
INA ZL204-DRS ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
制造商部件号
ZL204-DRS
BDI部件号
1179078
详情
86.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/INA-ZL204-DRS/p/1179078
单价(不含税)
¥86.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802807158
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M10
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
ZL204NPDU
重量/磅
0.375
详细描述
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米