https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa01DOHhNRFF3T1RVNE9UZ3pNemMxT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0NTVkMmQ0Y2YyYzE1ZmJhMjFhOTQ3MzI2YmIzNDdjNWE2ZDIzYWI2ZWRlYzI3NTMxMTAxMjgyZjdlNmM0Y2Y
NTN
NTN
KR47LLH
NTN NTN
描述
NTN KR47LLH
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR47LLH
BDI部件号
1221667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR47LLH/p/1221667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359008234
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M20 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.851
详细描述
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米