https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-SL-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMk1TOHhNRFF3T1RRNE9UVTJNelkzT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlUVEY5T1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMzc3NWE0ZGM4NTUwNTVhNGU2ZWJlNGFhMmNhNDc3ZWU3ZGFkYmNmMTBlNjMyNDJiOGI3NjIwM2NmYmMwNjJj
NTN
NTN
KR72LLD0H/LP03
NTN NTN
描述
NTN KR72LLD0H/LP03
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR72LLD0H/LP03
BDI部件号
1221696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR72LLD0H-LP03/p/1221696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359697278
重量 / Kilogram
1.039
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Without Oil Hole
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米