https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneE1TODVPRE0wTlRRME16WTFOVGs0TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5RFVrNWZSVU5mVTFkZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE0MDMwODc4MmI1MzQ0MTNkMDUxMmE1OGMyNjg3NjQyNDdhNDc0YWRlYzI5NmNhMGRlZjdhM2NkZjc3OTJkZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneE1TODVPRE0wTlRRME16WTFOVGs0TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5RFVrNWZSVU5mVTFkZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE0MDMwODc4MmI1MzQ0MTNkMDUxMmE1OGMyNjg3NjQyNDdhNDc0YWRlYzI5NmNhMGRlZjdhM2NkZjc3OTJkZA
SKF
SKF
KRVE 16 PPA
SKF SKF
描述
SKF KRVE 16 PPA
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 9MM Stud Diameter; M6 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
KRVE 16 PPA
BDI部件号
1422930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KRVE-16-PPA/p/1422930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316571594484
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M6
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Stage Sealing
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.046
详细描述
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 9MM Stud Diameter; M6 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.354 英寸 | 9 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米