https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnME1TOHhNRFF4T0RZNE1qSXdNREE1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjOWZlMTQzNTJlZWU5ZjliYzg5MTRhODBkODJlM2I3YjY5MjFhMGQ3MGQ5M2YwZTlmNWYyNTlmZTRjNjJjN2I
MCGILL
MCGILL
MCF 90 SBX
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MCF 90 SBX
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCF 90 SBX
BDI部件号
344842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCF-90-SBX/p/344842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166028930
重量 / Kilogram
2.204
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCF 90 SBX
制造商内部编号
1690015101
重量/磅
4.41
详细描述
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米